Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART-UPS SC 450VA 230V -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-2703568
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SC450RMI1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
SMART-UPS SC 450VA 230V - 1U RAC
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
0.45 kVA
Ausgangsleistung:
280 W
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Grau
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups, ups
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 279,33*
€ 303,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 279,54*
€ 303,35*
€ 6,78*
ab € 283,86*
€ 308,68*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 290,35*
€ 313,78*
Lager 128
Frei Haus
ab € 290,35*
€ 314,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,01*
€ 366,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.