Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-270C706 Herst.-Nr.: SMT1000RMI2UC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT IN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | ACCS | Ausgangskapazität: | 1 kVA | Ausgangsleistung: | 700 W | Formfaktor: | Rackmount | Produktfarbe: | Schwarz | USV-Topologie: | Line-Interaktiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 645,02* | € 697,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 685,13* | € 736,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 704,59* | € 756,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 718,07* | € 769,75* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 736,99* | € 792,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|