Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2755037 Herst.-Nr.: STHS16000800 EAN/GTIN: 3660619408009 |
| |
|
| | |
| 3.5IN 2XTHB3 USB3.1 SD CF Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | USB / Thunderbolt | Ethernet/LAN: | Nein | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 16000 GB | Produktfarbe: | Schwarz | Thunderbolt-Technologie: | Ja | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, universal docking station, docking station, lacie externe festplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 509,23* | € 576,94* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 531,63* | € 596,77* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,07* | € 598,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 553,86* | € 623,00* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 560,39* | € 628,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|