Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1103789 Herst.-Nr.: STHS16000800 EAN/GTIN: 763649139783 |
| |
|
| | |
| LaCie 1-Bay / USB 3.1 / 3.5" / 240MB/s / 1x 16TB HDD Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.35 kg | Scope of use: | Desktop | Disk Capacity: | 16 TB | Type: | USB 3.1 | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, thinkpad docking station, docking station, lacie externe festplatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 496,57* | € 512,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 505,78* | € 521,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,47* | € 526,80* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,79* | € 528,83* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 540,52* | € 556,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|