Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.92TB SAS MU SFF SC SSD-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P37011-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS TLC
HPE P37011-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     128-2M22ARL
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37011-B21
EAN/GTIN:
     0190017484341
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
Hardwareverschlüsselung:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
NVMe:
Nein
Schnittstelle:
SAS
Speichertyp:
TLC
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
SSD-Formfaktor:
2.5"
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 668,96*
€ 725,65*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 670,25*
€ 727,52*
3 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 680,71*
€ 736,27*
4 Tage
15
pro Stück
€ 7,50*
ab € 680,59*
€ 739,99*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.136,37*
€ 4.136,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.136,37*
€ 4.922,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.