Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12T SAS 7.2K LFF LP HE-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 881781-B21 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE 881781-B21 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-2M2C4X3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881781-B21
EAN/GTIN:
     0190017219011
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 315,53*
€ 320,64*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,78*
€ 320,95*
€ 6,78*
ab € 321,71*
€ 327,21*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 345,40*
€ 351,05*
Frei Haus
ab € 409,09*
€ 416,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,62*
€ 381,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.