Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12TB SAS 7.2K LFF SC HE 5 STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 881779K21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
HP 881779K21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-2M2SWK0
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881779-K21
EAN/GTIN:
     0190017447025
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.682,86*
€ 1.705,66*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.709,39*
€ 1.730,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.102,74*
€ 2.124,10*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,66*
€ 2.029,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,99*
€ 2.026,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,71*
€ 2.011,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,62*
€ 2.007,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,86*
€ 2.002,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.