Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M374T3 Herst.-Nr.: T3U56A#B19 EAN/GTIN: 0193015438101 |
| |
|
| | |
| 46PPM DUPLEX A3 FAX FLOW HEFTER Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | EN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Farbfaxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 700 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 1750 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 | Kopieren: | Farbkopieren | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 200000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | Produktfarbe: | Black,White | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 5120 MB | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker a3, laserdrucker a3 hp |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.430,69* | € 4.630,08* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.464,68* | € 4.683,47* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.459,38* | € 4.691,58* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.496,44* | € 4.716,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 4.797,09* | € 5.016,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|