Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M3CDV2 Herst.-Nr.: 3PZ55A#B19 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| S/W 38 PPM FARBDISPLAY FAX Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | LASE | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Monodruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 38 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Mono-Faxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | Kopieren: | Monokopie | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Produktfarbe: | Weiß | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 2048 MB | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, hp din a4 laserdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 405,74* | € 444,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 405,23* | € 444,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,00* | € 446,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 414,95* | € 456,85* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,11* | € 491,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|