| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M3PL98 Herst.-Nr.: SS390B#ABD EAN/GTIN: 0191628406289 |
| |
|
| | |
| S-PRINT Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | GR | Format: | MFP | Drucken: | Monodruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Mono-Faxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | Kopieren: | Monokopie | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Produktfarbe: | Black,Grey | Scannen: | Mono-Scannen | Speicherkapazität: | 1024 MB | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, multifunktionsdrucker laser monochrom hp, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser |
| | |
| |