Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA853W LCD 1280X800 WXGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
NEC PA853W Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     128-3969317
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     40001122
EAN/GTIN:
     5028695613430
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
8500 ANSI 10000:1 + NP13ZL LENS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Nein
Geräuschpegel:
39 dB
Gewicht:
10200 g
Kontrastverhältnis:
10000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
3000 h
native Auflösung des Projektors:
WXGA (1280x800)
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Produkttyp:
Großraumprojektor
Projektionstechnologie:
3LCD
Projektorhelligkeit:
8500 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, lcd-projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.648,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.837,44*
€ 5.756,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.798,22*
€ 5.709,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.690,88*
€ 5.582,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.648,56*
€ 5.531,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 56,29*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.