Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Projektor Deckenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7936055
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     BEAMER-C350BLACK
EAN/GTIN:
     8717371442910
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung newstar
beamer deckenhalterung
Diese universelle Neomounts Projektor Deckenhalterung, Modell BEAMER-C350, ermöglicht es Ihnen einen Projektor - Beamer/Strahler an jede Decke zu montieren. Diese Deckenhalterung ist höhenverstellbar von 72 bis 112 cm und geeignet für Projektoren bis 12 Kilogramm. Die neig-, dreh- und schwenkbare Einstellungsmöglichkeiten erlauben die ideale Montage für Ihren Projektor.Geeignet für horizontale oder geneigte Decken. Kabelmanagemet durch die Halterung. Einfach an die am Projektor vorgesehenen Gewinde zu installieren. Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1120 mm
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Produktfarbe
Schwarz
Höhenanpassungsart
Manuell
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
112 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
72 cm
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
146002
ab € 11,10*
Zubehör
Durable
379610
ab € 157,95*
Zubehör
Durable
371010
ab € 92,63*
Zubehör
Legamaster
7-186500
ab € 19,83*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,75*
Zubehör
Rexel
2102433EU
ab € 694,50*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 222,47*
Zubehör
GBC
CE020070
ab € 11,14*
Zubehör
GBC
ED04125
ab € 8,26*
Zubehör
GBC
IB575037
ab € 6,14*
Zubehör
NEC
60003442
ab € 39.694,70*
Zubehör
Panasonic
PT-EX12KE
ab € 9.059,24*
Zubehör
GBC
EK50000
ab € 3,362*
Zubehör
Rexel
70850
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.