Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C751Q 189CM 75IN UHD LFD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NEC C series C751Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC C series C751Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     128-3969485
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60004315
EAN/GTIN:
     5028695114869
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
3840 X 2160 OPS 24/7 NFC
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
75 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.963,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.963,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.200,45*
€ 3.808,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.177,70*
€ 3.781,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.066,43*
€ 3.649,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.001,60*
€ 3.571,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.963,18*
€ 3.526,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005929
ab € 4.102,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.