Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
NEC MultiSync E988 Digital Signage Flachbildschirm 2,48 m (97.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-113230909
Hersteller:
NEC
Herst.-Nr.:
60005929
EAN/GTIN:
5028695125926
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Die Funktionen, die Sie für Präsentationen und Digital Signage-Lösungen brauchen
Bereichern Sie Ihre Beiträge bei Besprechungen und Konferenzen mit hochauflösenden UHD-Bildern. Entscheiden Sie sich für hochwertige Qualität und Betriebssicherheit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten und langer Lebensdauer.
Haze Level der Profiklasse sorgen für eine perfekte Erkennbarkeit der Inhalte ohne störende Reflexionen, und mit einer Helligkeit von bis zu 350 cd/m² erfüllt der Sharp/NEC MultiSync® E988 die Anforderungen moderner Besprechungsräume
Ein integrierter Mediaplayer unterstützt native UHD-Auflösung und eine große dynamische Bandbreite (HDR) für eine kontrastreiche und natürlich wirkende Wiedergabe von Inhalten mit der Auto-Play-Funktion. Es sind keine zusätzlichen Kabel, externen Geräte oder Digital-Signage-Softwareprogramme erforderlich; mit dem USB-Mediaplayer wird das Gerät nahtlos zur einfachen Digital-Signage-Lösung der Profiklasse.
Damit es im Tagungsraum sofort losgehen kann, werden Eingangssignale durch das einfache Umschalten zwischen verschiedenen HDMI-Quellen automatisch erkannt. Gebäudeverwalter werden die Möglichkeit zu schätzen wissen, ihre digitalen Geräte dank integriertem LAN per Fernzugriff über das Netzwerk zu steuern. Mit den Funktionen des NEC NaviSet Administrator 2 ist dieses Modell die perfekte Wahl für Tagungsräume in Unternehmen und Digital-Signage-Lösungen der Einstiegsklasse.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
97.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.5622 x 0.5622 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
2158.85 x 1214.35 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
247.7 cm
Horizontaler Scanbereich
15 - 136 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Farbtiefe
10 Bit
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Hybrid Log-Gamma (HLG)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
2194.65 mm
Display Tiefe
84.3 mm
Display Höhe
1250.15 mm
Displaygewicht
65400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2350 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
1400 mm
Paketgewicht
96500 g
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X, IP2X
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
AV-Eingang
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), VCCI, cUL
Digital Audioausgang
1
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
161 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
160 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (oben)
15.9 mm
Befestigungstyp
Tisch/Wand
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Public Display
,
Signage Display
,
Sharp-NEC Monitore (Alle)
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
sharp-nec monitore (alle)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.099,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.366,57*
€ 5.196,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.337,47*
€ 5.161,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.206,75*
€ 5.006,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.138,42*
€ 4.924,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.099,47*
€ 4.878,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC C series C751Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC
60004315
ab € 2.932,16*
Zubehör
NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
NEC
60003912
ab € 1.719,44*
Zubehör
NEC V series V754Q Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC
60004317
ab € 4.033,34*
Zubehör
NEC V series V864Q Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC
60004037
ab € 3.153,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen