Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
C981Q 98IN LED LFD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3969514
Hersteller:
SHARP NEC
Herst.-Nr.:
60004516
EAN/GTIN:
5028695114913
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
3840X2160 1300:1 350CD/QM LED
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
98 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Public Display
,
Signage Display
,
Sharp-NEC Monitore (Alle)
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
98 zoll bildschirm
,
sharp-nec monitore (alle)
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 8.142,83*
€ 8.504,02*
Lager 577
42 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 8.309,99*
€ 8.674,18*
Lager 855
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.482,89*
€ 8.850,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.504,02*
€ 10.119,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.427,37*
€ 10.028,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.228,16*
€ 9.791,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.142,83*
€ 9.689,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 62,88*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,78*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 582,73*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 645,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen