Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-LFD-W2000
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     LFD-W2000
EAN/GTIN:
     8717371445430
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung, Modell LFD-W2000 ist eine -15°|+15° neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 100" (254 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos positionieren Sie die Halterung in fast jede Richtung und dann glatt zurück an die Wand, wenn Sie fertig sind. Neomounts Neigungstechnologie (-15°|+15°) ermöglicht die Halterung die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Tiefe dieser Halterung ist 130 mm. Neomounts LFD-W2000 eignet sich für Bildschirme bis 100" (254 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 125 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 1000x800 mm Lochmuster. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
60
Max. Bildschirmgröße (inch):
100
Max. Gewicht (kg):
125
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
1000x800 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
30°
Abstand zur Wand (cm):
13 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,38*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
LFD-W1500
ab € 80,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
LFD-W8000
ab € 149,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
LFD-W1640MP
ab € 28,67*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
LFD-W2640MP
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.