Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC Office Dock Docking Station 120 Watt Großbritannien und Nordirland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GETAC Office Dock Docking Station 120 Watt Großbritannien und Nordirland
GETAC Office Dock Docking Station 120 Watt Großbritannien und Nordirland
Artikel-Nr.:
     7405B-998947670
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDOFKZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

GETAC Office Dock Docking Station 120 Watt Großbritannien und Nordirland

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Getac Office Dock - Dockingstation Produkttyp: Dockingstation Lokalisierung: Großbritannien Stromversorgung: Netzteil 120 Watt Gestellte Leistung Entwickelt für: Getac B360

GETAC Office Dock Docking Station 120 Watt Großbritannien und Nordirland

Produktbeschreibung:

Büro–Dock, 1x RS232, 1x VGA, 1x Audio, 5x USB,
2x Ethernet, 1x HDMI, inkl.: Netzteil, Netzkabel (UK),
passend für: B360 Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1,61 kg
Höhe
77,2 mm
Breite
291,2 mm
Tiefe
380,1 mm
Lieferumfang
AC–Netzadapter
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Getac
Integrierter Kartenleser
Nein
Slot–Typ Kabelsperre
Kensington
Kompatibilität
B360
Kabelsperre–Slot
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistung
Stromversorgung
120 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
3
Kopfhörer–Konnektivität
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl HDMI–Anschlüsse
1
Mikrofon–Eingang
Ja
DC–Anschluss
Ja
Übertragungstechnik
Andocken

Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, docking station, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 495,24*
€ 563,42*
4 Tage
2
€ 7,90*
ab € 504,54*
€ 595,23*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 508,10*
€ 603,86*
€ 1,00*
ab € 535,48*
€ 605,81*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,42*
€ 670,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,79*
€ 661,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,13*
€ 635,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.