Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Portreplikator

  Portreplikator  (914 Angebote unter 30.850.413 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Portreplikator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Portreplikator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HP Dockingstation (4 Angebote) 
HP - Dockingstation - USB-C - CTO
HP
L64086-001
€ 158,20*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo USB-C USB 3.0 Port Replikator inkl. Netzteil 135W Replicator (1 Angebot) 
Lenovo USB-C USB 3.0 Port Replikator inkl. Netzteil 135W Replicator Artikeldetails: Typ: Port Replicator Kompatible Marken: Lenovo Lenovo USB–C USB 3.0 Port Replikator inkl. Netzteil 135W Replicato...
Lenovo
DUD9011D1
€ 226,89*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo
40AY0090IT
€ 178,94*
pro Stück
 
 Stück
Bachmann
917.229
€ 154,57*
pro Stück
 
 Stück
HP Dock G5 USB-C 3.0 Port Replikator inkl. 120W Netzteil Replicator (1 Angebot) 
HP Dock G5 USB-C 3.0 Port Replikator inkl. 120W Netzteil Replicator Artikeldetails: Typ: Sonstiges Notebookzubehör HP Dock G5 USB–C 3.0 Port Replikator inkl. 120W Netzteil Replicator Produktbeschre...
HP
HSN-IX02
€ 160,56*
pro Stück
 
 Stück
HP 2013 UltraSlim-Dockingstation (9 Angebote) 
Die exklusiv für ultraschlanke HP EliteBook Notebook PCs entwickelte HP UltraSlim Dockingstation erweitert Bildschirm-, Netzwerk-, und Gerätekonnektivität, damit Sie den ganzen Tag noch produktiver...
HP
D9Y32AA
€ 19,09*
pro Stück
 
 Stück
Goobay 66255 laptop-dockingstation & portreplikator Weiß (5 Angebote) 
mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt - unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto-Erkennung - geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port - schn...
Goobay
66255
€ 19,99*
pro Stück
 
 Stück
Apple MD821ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß (3 Angebote) 
Mit dem Lightning auf USB Kamera-Adapter ist es ganz einfach, Fotos und Videos von deiner Digitalkamera auf dein iPad oder iPhone mit Lightning Anschluss zu laden, damit du sie auf dem brillanten R...
Apple
MD821ZM/A
€ 37,08*
pro Stück
 
 Stück
DOCK Fujitsu USB-C Port Replicator 2 FPCPR362 S26391-F3327-L100 CP727680, 1x USB-C, 3x USB3, DP, HDMI, VGA, LAN Gebrauchtware, mit Netzteil und USB-C-Kabel (1 Angebot) 
DOCK Fujitsu USB-C Port Replicator 2 FPCPR362 S26391-F3327-L100 CP727680, 1x USB-C, 3x USB3, DP, HDMI, VGA, LAN Gebrauchtware, mit Netzteil und USB-C-Kabel Zustand: PLATIN | 5/5 Sterne - RETEQ cert...
Fujitsu
S26391-F3327-L100
€ 69,86*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo 40A90090EU laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz (2 Angebote) 
Die ThinkPad USB-C Dock ist eine universelle Dockinglösung, die Sie noch produktiver arbeiten lässt. Sie bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten für Monitore, externe Speichermedien sowie kabelgeb...
Lenovo
40A90090EU
€ 392,17*
pro Stück
 
 Stück
Konftel 900102149 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz (1 Angebot) 
Konftel OCC Hub Der Konftel OCC Hub bildet das Zentrum bei den Konftel-Paketlösungen für Videokonferenzen in jeder Art von Konferenzraum. Er unterstützt Konftel One Cable Connection (OCC), sodass s...
Konftel
900102149
€ 178,91*
pro Stück
 
 Stück
Trust International
13962
€ 14,05*
pro Stück
 
 Paket
ICY BOX IB-DK2261AC Kabellos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit (2 Angebote) 
Design erfreut das Auge Genug vom Einheitsbrei der immer gleich aussehenden Docking- Stations? Dann schauen Sie auf das neuentwickelte Dock von ICY BOX. Ein feiner Materialmix aus hochwertigem Kuns...
RaidSonic Technology
60975
€ 164,35*
pro Stück
 
 Stück
Goobay 62113 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber (13 Angebote) 
erweitert einen USB-C™-Port auf 1x Ethernet, 1x HDMI™, 1x VGA, 1x mini DisplayPort™, 3x USB-A (USB 3.0), 1x 3,5-mm-Klinke, 1x SD-/microSD-Kartenleser Der USB-C™-Multiport-Adapter aus elegantem Alum...
Goobay
62113
€ 75,21*
pro Stück
 
 Stück
Axagon HMC-5H60 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau (1 Angebot) 
Der AXAGON HMC-H60 Multiport USB-C 5Gbps 5in1 Hub erweitert Ihr Notebook, Computer oder Ihr Telefon um fünf Anschlüsse. Über den doppelseitigen USB-C-Anschluss können Sie einfach und schnell ein Mo...
Axagon
HMC-5H60
€ 53,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   61   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Portreplikator
^

Portreplikator - Anschlussvielfalt für Mobilcomputer

Mobile Computer wie Laptops bieten eine enorme Flexibilität. Die Geräte werden oft nicht nur unterwegs eingesetzt, sondern dienen immer häufiger auch als Ersatz für die voluminösen und schweren Desktop-Rechner, die lediglich am Arbeitsplatz verwendet werden können. Nachteil d es mobilen wie auch stationären Einsatzes von Note- und Subnotebooks ist der entstehende Aufwand bei der Verkabelung, weil die tragbaren Systeme bei jedem Ortswechsel an die Peripheriegeräte angeschlossen oder von ihnen getrennt werden müssen.

Lästiges Umstecken

Dieses lästige Umstecken der Kabel ist nicht nur zeitaufwendig, sondern kann auch - je nach Häufigkeit - Defekte an den Buchsen und Steckern durch Kontaktverschleiß hervorrufen. Wesentlich vereinfacht wird der stationäre Einsatz der mobilen Computer durch Portreplikatoren, die auf dem Schreibtisch vollständig verkabelt stehen bleiben und durch einen einzigen Anschluss mit dem Note- oder Subnotebook verbunden werden.

Die verschiedenen Ausführungen

Die Portreplikatoren sind in zwei Ausführungen erhältlich:

  • Hersteller- und teils sogar modellreihenabhängige Portreplikatoren verfügen meist über eine spezielle Kontaktleiste. An der Rück- oder Unterseite des mobilen Computers ist ebenfalls eine entsprechende gegenläufige Kontaktleiste angebracht, die mit dem Anschluss am Portreplikator verbunden wird. Damit werden die am Note- oder Subnotebook vorhandenen Buchsen und Stecker durchgeschleift, so dass der Mobilcomputer jetzt über den Portreplikator mit Peripheriegeräten wie Druckern, Bildschirmen oder externen Massenspeichern kommuniziert, ohne dass diese direkt an den Notebook angeschlossen sind.
  • Kabelgebundene Portreplikatoren können sowohl herstellerspezifisch als auch universell ausgeführt sein. Bei hersteller- oder modellabhängigen Geräten ist in aller Regel am Mobilcomputer ein spezieller, proprietärer Anschluss vorhanden, mit dem der Portreplikator über ein Kabel verbunden wird. Es lassen sich an diesem Anschluss lediglich die vom jeweiligen Note- oder Subnotebook-Hersteller als spezielles Zubehör vertriebenen Portreplikatoren anschließen. Universeller verwendbar sind hingegen jene Portreplikatoren, die über einen Standard-Anschluss (meist über einen USB-Port) verfügen und damit faktisch mit jedem mobilen System kommunizieren können.

Anschlussvielfalt

Portreplikatoren nehmen in der Regel aufgrund ihrer geringen Größe wenig Platz auf dem Schreibtisch in Anspruch, bieten jedoch alle gängigen Anschlüsse. Zum Standard-Repertoire gehören: Paralleler Druckeranschluss (IEEE 1284), serieller RS232-Anschluss (meist 9-polig), VGA- und DVI-Videobuchsen, PS/2-Maus- und Tastaturanschluss, USB-Ports in ausreichender Anzahl, Ethernet- und Modembuchsen (10/100 Mbit/sek.-RJ45-Anschluss sowie V.90- oder V.92-RJ11-Buchse) und Multimedia-Audioanschlüsse (für Klinkenstecker).
Seltener findet man auch noch FireWire-Buchsen (IEEE 1394), S-Video-Anschlüsse oder modellspezifische Ports für spezielle Peripherie. Die Stromversorgung wird bei den meisten kabelgebundenen Portreplikatoren über die Verbindung zum Mobilrechner sichergestellt, Geräte mit speziellen Kontaktleisten zum Anschluss an den Mobilcomputer hingegen werden oftmals mit einem eigenen Netzteil betrieben.

Tipps und Hinweise zum Kauf und Betrieb eines Portreplikators

  • Sofern Sie mehrere Mobilcomputer im Unternehmen einsetzen, die von verschiedenen Herstellern stammen, eignet sich am ehesten für den universellen Betrieb ein Portreplikator eines Drittherstellers, der über die USB-Anschlüsse mit dem Computer betrieben wird. So ist auch mittelfristig die beste Investitionssicherheit gegeben, da Sie diese Portreplikatoren bei Neuanschaffungen von Note- und Subnotebooks weiterhin verwenden können.
  • Bei der Beschaffung von Portreplikatoren mit USB-Konnektivität sollten Sie darauf achten, dass diese mit einem eigenen Netzteil betrieben werden. Portreplikatoren, die über die USB-Schnittstelle bei der Verbindung mit dem Mobilsystem von diesem mit Energie versorgt werden, können die Einsatzzeit im Akkubetrieb erheblich verkürzen.
  • Sollten Sie im Betrieb Notebooks und Subnotebooks des gleichen Herstellers einsetzen, so kann der Einsatz eines entsprechend angepassten Portreplikators vom gleichen Hersteller sinnvoll sein. Diese Replikatoren verfügen meist über eine eigene Energieversorgung und werden über eine Kontaktleiste mit den Mobilrechnern verbunden, die auch für langfristigen Einsatz entsprechend robust ausgelegt ist.
  • Beachten Sie bitte, dass Portreplikatoren mit USB-Konnektivität nicht die gleichen Schnittstellengeschwindigkeiten erreichen wie fest am Mobilrechner verdrahtete Anschlüsse. Der USB-Port teilt die Leistung auf die verschiedenen angeschlossenen Komponenten auf und benötigt zudem eine gewisse Latenzzeit bei der Umsetzung der Signale. Insbesondere beim gleichzeitigen Betrieb vieler Peripheriegeräte am Portreplikator können sich daher Geschwindigkeitseinbußen spürbar bemerkbar machen.
  • Wenn Sie Ihren Portreplikator in Präsentations- oder Schauräumen mit Publikumsverkehr einsetzen möchten, sollten Sie beim Kauf auf die Möglichkeit achten, eine Diebstahlsicherung anschließen zu können. Meist handelt es sich dabei um Ösen für so genannte Kensington-Schlösser, die den Portreplikator an einem immobilen Gegenstand (Tisch, Pult) mechanisch befestigen und somit vor unbefugter Wegnahme schützen.
  • Achten Sie beim Kauf eines Portreplikators auf eine solide mechanische Konstruktion. Insbesondere die Anschlussbuchsen sollten mechanisch fest mit dem Gehäuse verbunden sein und nicht nur von den Lötpunkten auf der Platine gehalten werden. Bei häufigem Wechsel der angeschlossenen Peripheriegeräte sind ansonsten Defekte aufgrund schadhafter Kontakte vorprogrammiert.
  • Beim Kauf eines Portreplikators von einem Dritthersteller für Ihren Note- oder Subnotebook sollten Sie darauf achten, dass der Replikator für die Spezifikation Ihres Mobilrechners ausgelegt ist. Manche sehr einfachen Geräte bieten lediglich Ethernet- und USB-Anschlüsse und sind daher für den Praxiseinsatz unter wechselnden Bedingungen und mit verschiedenen Notebook-Modellen kaum geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.