Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0.91 M USB HIGH SPEED CABLE M/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U030-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Mini-USB B Schwarz
Tripp Lite U030-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F10239
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U030-003
EAN/GTIN:
     0037332160539
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Mini-USB B
Kabellänge:
0.91 m
USB-Version:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,76*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,55*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B032-VU2
ab € 27,03*
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,77*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,02*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 17,89*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,37*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 15,99*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 24,00*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 16,27*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,12*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,30*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 23,70*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 20,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.