Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Druckerkabel
>
D-Sub Kabel
>
Artikel
0.91 M VGA COAX MONITOR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F11178
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
P502-003
EAN/GTIN:
0037332146946
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Kabellänge:
0.91 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
d-sub kabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,49*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 8,78*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 20,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B004-VUA2-K-R Kompakter 2-Anschluss-USB-KVM-Switch mit Audio und Kabel
Tripp Lite
B004-VUA2-K-R
ab € 34,08*
Zubehör
Tripp Lite B032-VU2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B032-VU2
ab € 26,81*
Zubehör
Tripp Lite P131-06N-2VA-U HDMI-zu-VGA und Audioadapter, 15,2 cm, Schwarz, TAA
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,25*
Zubehör
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,41*
Zubehör
Tripp Lite P131-06N-MINI Videokabel-Adapter 0,1524 m Mini HDMI VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,53*
Zubehör
Tripp Lite P134-001-VGA Videokabel-Adapter 0,31 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,05*
Zubehör
Tripp Lite P134-06N-VGA Aktiver DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Videokonverter (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 12,11*
Zubehör
Tripp Lite P134-06N-VGA-BP Aktiver DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Videokonverter (Stecker/Buchse), 15,24 cm, 50-Pack
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 755,50*
Zubehör
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 21,19*
Zubehör
Tripp Lite P138-000-VGA Videokabel-Adapter 0,2 m mini-DVI VGA (D-Sub) Weiß
Tripp Lite
P138-000-VGA
ab € 13,95*
Zubehör
Tripp Lite P502-001 VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-001
ab € 3,73*
Zubehör
Tripp Lite P502-003-RA VGA-Kabel 0,91 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-003-RA
ab € 6,63*
Zubehör
Tripp Lite P502-006-RA VGA-Kabel 1,83 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,13*
Zubehör
Tripp Lite P502-006-SM VGA-Kabel 1,83 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-006-SM
ab € 5,57*
Zubehör
Tripp Lite P502-010 VGA-RGB-Koaxialkabel für Hochauflösungen (HD15 Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen