Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 Aktiver DisplayPort-auf-VGA-Aktiv-Adapter-Videokonverter, DP Ver 1.2 (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Artikel-Nr.:
     128-3F10970
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P134-06N-VGA-V2
EAN/GTIN:
     0037332192042
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Senden von High-Definition-DisplayPort 1.2-Videosignalen an einen VGA-Bildschirm
Verbindet den DisplayPort 1.2-Computer mit einem VGA-fähigen Monitor, Projektor oder Fernseher
Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Tafel
HD15-Buchsen- und DisplayPort-Stecker
Abwärtskompatibel mit früheren DisplayPort-Versionen.

Dynamische, überlegene Videoqualität
Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
Unterstützt Computer-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200
Konvertiert sowohl Single-Mode- als auch Dual-Mode-Displayport-Ausgabe
Funktioniert mit Grafikkarten, die keine DP++-Signale ausgeben, wie z. B. AMD Eyefinity

Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung
Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für hervorragende Leitfähigkeit
Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer
Plug and Play – keine Software, Treiber oder Stromversorgung erforderlich
Passt gut in einen Rucksack, eine Akten- oder Laptop-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (HD15)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332192049
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
38.1 mm
Tiefe
41.9 mm
Höhe
20.1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 27,22*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,28*
€ 27,35*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 32,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 34,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,55*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,54*
Zubehör
Tripp Lite
P131-000-A
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,21*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,23*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,53*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,65*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,77*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,80*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,10*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 12,16*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 754,37*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,38*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,27*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HDV-4K
ab € 30,23*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HV-V2
ab € 14,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.