Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERS3626GTS NO PWR CORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-3G23198
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AL3600A05-E6
EAN/GTIN:
     0644728038237
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.411,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,01*
€ 1.850,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,55*
€ 1.826,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,58*
€ 1.735,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,25*
€ 1.704,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,94*
€ 1.680,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.