Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L2 WS GE 48 P W/ 4 X SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-GS950/48-50 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis AT-GS950/48-50 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-4252966
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS950/48-50
EAN/GTIN:
     0767035182513
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 48 port
990-003647-50 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch, allied sfp switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 558,30*
€ 595,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,14*
€ 606,05*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 592,35*
€ 634,77*
Frei Haus
ab € 597,11*
€ 637,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,84*
€ 660,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,95*
€ 709,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,60*
€ 706,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,99*
€ 696,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,01*
€ 689,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,30*
€ 664,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.