Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-425A675 Herst.-Nr.: AT-FS980M/9PS-50 EAN/GTIN: 0767035208831 |
| |
|
| | |
| EU POWER CORD 990-005047-50 IN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 8 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Fast Ethernet (10/100) | MAC-Adressentabelle: | 16000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Nein | Switch-Typ: | Managed |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 376,79* | € 423,20* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,79* | € 433,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,01* | € 543,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 557,66* | € 622,76* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,13* | € 763,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|