Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L2+ GE 24 P + + 4 SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-x230-28GP-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis AT-x230-28GP-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A705
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X230-28GP-50
EAN/GTIN:
     0767035204093
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
990-004647-50 GR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,09*
€ 934,48*
Lager 128
Frei Haus
ab € 881,01*
€ 938,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,22*
€ 948,61*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,87*
€ 1.235,19*
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.284,68*
€ 1.352,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,55*
€ 1.116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,25*
€ 1.116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,22*
€ 1.105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,96*
€ 1.086,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,01*
€ 1.048,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.