Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L2 UM. GE 24P INT.PSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-GS910/24-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-GS910/24-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A732
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS910/24-50
EAN/GTIN:
     0767035207544
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port
soho switch
990-004860-50 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Unmanaged
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 168,51*
€ 202,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 173,77*
€ 207,21*
€ 3,50*
ab € 188,00*
€ 215,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,21*
€ 242,17*
5 Tage
2
€ 6,50*
ab € 266,33*
€ 298,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.