Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L2+ GE 24 PS + 4 SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-x230-28GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis AT-x230-28GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A756
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X230-28GT-50
EAN/GTIN:
     0767035208435
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
990-005038-50 GR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,09*
€ 619,36*
Lager 128
Frei Haus
ab € 578,80*
€ 620,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,05*
€ 627,67*
Frei Haus
ab € 608,50*
€ 651,69*
13 Tage
26
Frei Haus
ab € 682,68*
€ 729,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,88*
€ 738,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,82*
€ 731,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,56*
€ 725,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,32*
€ 715,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,80*
€ 688,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.