Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 PORT L3 GB ETHERNET SWITCHES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-GS970M/10-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Allied Telesis AT-GS970M/10-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A821
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS970M/10-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
EU POWER CORD 990-005798-50 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, soho switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 312,83*
€ 352,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,99*
€ 363,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,78*
€ 411,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 458,15*
€ 515,06*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.