Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L2 +M 16 X TX GB P + 2 XCOMBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-GS970M/18PS-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis AT-GS970M/18PS-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A839
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS970M/18PS-50
EAN/GTIN:
     0767035211473
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
990-005797-50 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 596,63*
€ 655,38*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,17*
€ 665,81*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,58*
€ 674,04*
Frei Haus
ab € 623,72*
€ 686,91*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 700,69*
€ 763,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,38*
€ 779,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,09*
€ 767,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,90*
€ 759,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,99*
€ 746,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.