Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L3 10 GB16X 1G/10G-T 2X QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-x550-18XTQ-50 Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Allied Telesis AT-x550-18XTQ-50 Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A846
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X550-18XTQ-50
EAN/GTIN:
     0767035210131
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
allied sfp switch
sfp switch
990-005105-50 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
10G Ethernet (100/1000/10000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 4.779,30*
€ 4.981,46*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.821,88*
€ 5.040,68*
5 Tage
2
€ 6,50*
ab € 4.931,80*
€ 5.231,00*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.981,46*
€ 5.927,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.955,74*
€ 5.897,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.844,47*
€ 5.764,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.788,98*
€ 5.698,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.779,30*
€ 5.687,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.