Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L2 +M 24 X TX GB P + 4 XCOMBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis GS970M Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis GS970M Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A865
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS970M/28PS-50
EAN/GTIN:
     0767035211374
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
990-005794-50 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, soho switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 856,28*
€ 934,96*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,67*
€ 952,13*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,75*
€ 1.041,21*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.181,07*
€ 1.273,73*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,96*
€ 1.112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,03*
€ 1.111,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,17*
€ 1.099,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,81*
€ 1.073,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,28*
€ 1.018,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.