Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12P SWITCH 10/100/1000/10G-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-XS916MXT-30 Netzwerk-Switch Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Allied Telesis AT-XS916MXT-30 Netzwerk-Switch Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A951
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-XS916MXT-30
EAN/GTIN:
     0767035208053
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
4XSFP STK UK PC 990-004943-30 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
12
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
10G Ethernet (100/1000/10000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.423,06*
€ 2.453,57*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.464,13*
€ 2.502,42*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,57*
€ 2.919,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.449,85*
€ 2.915,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.436,80*
€ 2.899,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.428,96*
€ 2.890,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,06*
€ 2.883,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.