Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24P 10/100/1000T P 2X100/1000X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-x230L-26GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-x230L-26GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     128-425B200
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X230L-26GT-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
allied sfp switch
SFP P L3 SWITCH 1 FIXED AC PS EU
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 719,13*
€ 796,32*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,33*
€ 810,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 838,73*
€ 921,06*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,32*
€ 947,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,93*
€ 941,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,16*
€ 935,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,17*
€ 911,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,13*
€ 855,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.