Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABIT MANAGED SWITCH 48-PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-GS980M/52-50 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-GS980M/52-50 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     128-425B223
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS980M/52-50
EAN/GTIN:
     0767035212388
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
4-PORT 100/1000X SFP EU PC IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.108,81*
€ 1.123,14*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,95*
€ 1.156,86*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,55*
€ 1.164,94*
Frei Haus
ab € 1.156,22*
€ 1.171,82*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.175,80*
€ 1.190,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,14*
€ 1.336,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,82*
€ 1.336,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,82*
€ 1.332,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,51*
€ 1.327,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,81*
€ 1.319,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allied Telesis
AT-SPLX10A
ab € 86,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.