Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK-IN CASE FOR TAB S7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-4334700
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ876GL
EAN/GTIN:
     5051794033595
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Folio
Markenkompatibilität:
Samsung
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Standby-Modus:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 37,55*
€ 49,99*
Lager 128
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 50,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 53,72*
2 Tage
11
€ 7,50*
ab € 42,22*
€ 56,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 48,72*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.