Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX825DE 4IN1 COLORLASER A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX825de Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Lexmark CX825de Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Lexmark CX825de Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Lexmark CX825de Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     128-451G247
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0050
EAN/GTIN:
     0734646605922
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
52PPM 1.6GHZ
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
52 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
250000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,Grey
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
2048 MB
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.317,56*
€ 2.346,91*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.421,50*
€ 2.450,99*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.948,42*
€ 2.983,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.952,67*
€ 2.988,12*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.070,56*
€ 3.107,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.983,45*
€ 3.550,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.978,83*
€ 3.544,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.963,43*
€ 3.526,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.954,73*
€ 3.516,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.948,42*
€ 3.508,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2375677
ab € 478,10*
Zubehör
Lexmark
2375683
ab € 716,67*
Zubehör
Lexmark
2375693
ab € 166,68*
Zubehör
Lexmark
2375688
ab € 237,25*
Zubehör
Lexmark
2375698
ab € 957,93*
Zubehör
Lexmark
2375678
ab € 795,59*
Zubehör
Lexmark
2375684
ab € 1.189,93*
Zubehör
Lexmark
2375694
ab € 333,05*
Zubehör
Lexmark
2375689
ab € 462,96*
Zubehör
Lexmark
2375699
ab € 1.599,81*
Zubehör
Lexmark
2375679
ab € 1.189,50*
Zubehör
Lexmark
2375685
ab € 1.790,14*
Zubehör
Lexmark
2375695
ab € 532,98*
Zubehör
Lexmark
2375690
ab € 742,57*
Zubehör
Lexmark
2375700
ab € 2.408,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.