Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG2420 61CM 24IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-4991268
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CG2420
EAN/GTIN:
     4995047048084
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1200
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
24.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Natives Seitenverhältnis:
16:10
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 1.044,31*
€ 1.127,15*
€ 1,93*
ab € 1.067,27*
€ 1.150,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.083,39*
€ 1.163,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.094,34*
€ 1.171,02*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.098,57*
€ 1.180,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,87*
€ 1.405,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,44*
€ 1.401,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,79*
€ 1.376,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,89*
€ 1.349,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,57*
€ 1.307,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eizo
EV2451-WT
ab € 276,18*
Zubehör
Eizo
EV2456-BK
ab € 309,85*
Zubehör
Eizo
EV2456-WT
ab € 310,62*
Zubehör
Eizo
EV2785-WT
ab € 498,67*
Zubehör
Eizo
S1934H-GY
ab € 248,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.