Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5091094 Herst.-Nr.: ACU-4511-305 EAN/GTIN: 4016032317081 |
| |
|
| | |
| CABLE TWISTED PAIRST. CABLE 305M Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | Nein | Anschluss 2: | Nein | Kabellänge: | 305 m | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Kabelstandard: | Cat5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Kupferdraht, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenleitung 4x2x0,2 awg, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,96* | € 52,52* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 41,94* | € 53,70* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 41,75* | € 53,71* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,44* | € 56,66* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,72* | € 58,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,14571* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|