Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5093841 Herst.-Nr.: IGS-620TF EAN/GTIN: 4711213689536 |
| |
|
| | |
| 4 PORT 10/100/1000MBPSBASE IN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PERP | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 4 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 4000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Nein | Stapelbar: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,74* | € 156,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 130,82* | € 156,43* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,48* | € 164,30* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,71* | € 164,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 154,74* | € 181,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|