Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienkonvertert, Ethernet - Faser Multi-Mode, Glasfaseranschlüsse 1SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080985
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FTP-802
EAN/GTIN:
     4711213686221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Medienkonvertert, Typ=FTP-802, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=70 mm, Glasfaseranschlüsse=1, Höhe=26 mm, RJ45-Anschlüsse=1, Tiefe=97 mm, Montageart=Desktop, Schnittstellentyp A=Ethernet, Schnittstellentyp B=Faser Multi-Mode, Steckverbinder A=RJ45-Buchse, Steckverbinder B=SC, Glasfaseranschlusstyp=SC, Serie=FTP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
512,610 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
512,61 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: poe injector, Medienkonvertert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 163,81*
€ 3,50*
ab € 136,97*
€ 171,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.