Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5094634 Herst.-Nr.: FGSW-1822VHP EAN/GTIN: 4711605281621 |
| |
|
| | |
| 802.3AT POE+2P GB TP/SFP LCD POE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 16 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Fast Ethernet (10/100) | MAC-Adressentabelle: | 8000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Ja | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,39* | € 267,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 248,29* | € 276,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 249,90* | € 280,33* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,96* | € 284,44* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,03* | € 292,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|