Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
10GE SFP+ SR TRANSCEIVER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
D-Link
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-5844040
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DEM-431XT
EAN/GTIN:
0790069353130
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
sfp-modul d-link
,
fibre channel transceiver
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 132,63*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 132,84*
Lager 820
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,63*
€ 134,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 118,93*
€ 137,40*
Lager 128
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 141,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 0,5 m
ROLINE
21.15.8750
ab € 8,51*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 1 m
ROLINE
21.15.8751
ab € 10,51*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 10 m
ROLINE
21.15.8758
ab € 15,81*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 15 m
ROLINE
21.15.8756
ab € 31,81*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 2 m
ROLINE
21.15.8752
ab € 11,83*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 20 m
ROLINE
21.15.8757
ab € 28,22*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 3 m
ROLINE
21.15.8753
ab € 13,06*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 5 m
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,59*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,31*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,58*
Zubehör
Netzwerk Konfigurations-Service
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen