Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-431XT 10GE SFP+ SR Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DEM-431XT 10GE SFP+ SR Transceiver
D-Link DEM-431XT 10GE SFP+ SR Transceiver
D-Link DEM-431XT 10GE SFP+ SR Transceiver
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0337
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-431XT
EAN/GTIN:
     790069353130
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Unterstützt Full Duplex - Hot Pluggable: Transceiver anschließen ohne, dass das Netzwerk unterbrochen wird - 10 Gigabit Geschwindigkeit über Multimode Glasfasern mit Entfernungen von bis zu 33m/300m auf 62,5µm/50µm - Konform mit MSA (Multiple Source Agreement)

D-Link DEM 431XT - SFP+-Transceiver-Modul - 10GBase-SR - Plug-in-Modul - bis zu 300 m - für xStack DGS-3620-28PC, DGS-3620-28SC, DGS-3620-28TC, DGS-3620-52P, DGS-3620-52T

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
SFP+-Transceiver-Modul
Farbe:
diverse
Gewicht:
24 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul d-link, fibre channel transceiver, Transceiver-Modul, Netzwerkzubehör, DGS-3620-28SC, DGS-3620-52P, DGS-3620-52T, DLink, DGS-3620-28TC, 10GBase-SR, 300m, xStack, DGS-3620-28PC, Plug-in-Modul, SFP+, DEM 431XT
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 132,63*
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 132,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,63*
€ 134,84*
€ 6,78*
ab € 118,93*
€ 137,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 123,02*
€ 141,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 8,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 10,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 15,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 31,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 11,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 28,22*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 13,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,59*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,31*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,58*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.