Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5845487 Herst.-Nr.: DGS-1005P/E EAN/GTIN: 0790069440984 |
| |
|
| | |
| GIGABIT Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 5 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 2000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,78* | € 50,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,42* | € 52,39* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,42* | € 53,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 43,91* | € 54,41* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,44* | € 57,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|