Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODEM ROUTER AC1200 VDSL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     128-5845616
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-3788/E
EAN/GTIN:
     0790069447020
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
GIGABIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Nein
Antennen-Design:
Extern
DSL-WAN:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Produkttyp:
Tabletop-Router
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
SIM-Karten-Slot:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
866 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 62,02*
€ 79,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 63,33*
€ 80,96*
Lager 128
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 81,92*
€ 5,46*
ab € 64,34*
€ 82,22*
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 84,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.