Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDSL2 Modem Router AC1200 Gigabit DSL-3788/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDSL2 Modem Router AC1200 Gigabit DSL-3788/E
VDSL2 Modem Router AC1200 Gigabit DSL-3788/E
Produktbild Ansicht links
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012B-49093996
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-3788/E
EAN/GTIN:
     0790069447020
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router

VDSL2 Modem Router AC1200 Gigabit DSL-3788/E

Der D-Link AC1200 Gigabit VDSL2 Modem Router DSL-3788 ist ein vielseitiger und leistungsstarker Router für zu Hause und kleine Büros. Er bietet integriertes VDSL mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s, die neueste WLAN-Technik mit Wave 2 MU-MIMO, Firewall-Schutz, Quality of Service (QoS) und 4 Gigabit Ports. Damit verfügt der DSL-3788 über alle nötigen Funktionen für eine sichere und schnelle Internetverbindung zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
xDSL:
ja
UMTS:
nein
LTE:
nein
Analog:
nein
USB:
ja
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Leerchassis:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,92*
€ 66,53*
€ 4,50*
ab € 61,10*
€ 67,84*
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 70,14*
€ 5,00*
ab € 63,41*
€ 70,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 72,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.