Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Einplatinencomputer
>
Artikel
RASPBERRY PI 4B 8GB FULL KIT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-5C20097
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
SI-RPI4B-FULL8GB
EAN/GTIN:
4250236822112
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
WITH RED / WHITE HOUSING
Weitere Informationen:
System:
CORTEX
Sprache:
NS
Format:
BARE
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 92,40*
€ 118,35*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 103,40*
€ 131,60*
Lager 128
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 131,62*
Lager 7405
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 105,87*
€ 134,71*
Lager 4249
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 127,25*
€ 160,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab 7200245 Signalkabel 10 m Rot
M-Cab
7200245
€ 7,96*
Zubehör
Raspberry Pi 187-6751 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Rot, Weiß
Raspberry Pi
187-6751
€ 4,17*
Zubehör
Raspberry Pi T7689AX HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,80*
Zubehör
Google Coral TPU USB-Accelarator CPU-Modul
Google
G950-01456-01
€ 78,74*
Zubehör
Kabel microHDMI->HDMI S/S 1,0m black
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,82*
Zubehör
RASPBERRY PI 4B GEHUSE ARMOR
Raspberry Pi
MD-RPI4C-045
€ 9,38*
Zubehör
RASPBERRY PI KHLKRPERSET
Raspberry Pi
RPI4BHEATSINK
€ 1,78*
Zubehör
RASPBERRY PI USB-C NETZTEIL
Raspberry Pi
POW0035
€ 7,99*
Zubehör
Raspberry Pi® Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Schwarz
Raspberry Pi
rb-casep4+06b
€ 4,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.