Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 242 - Tischmikrofon - -45 dB - 20 - 20000 Hz - 2200 Ohm - 48 kHz - Unidirektional/ Kardioid (22614)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-4435490
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22614
EAN/GTIN:
     8713439226140
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Instrumentenmikrofone

Produkttext

Professionelles USB-Streaming-Mikrofon mit verstellbarem Arm und hochpräziser Nierencharakteristik; für Streaming, Podcasting, Voice-over und akustische Musik

Hauptmerkmale

Mikrofon  
Typ  Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit  45 dB
Mikrofon-Frequenz  20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz  2200 Ohm
Samplerate  48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons  Unidirektional/ Kardioid
Schalldämpfung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Geräteschnittstelle  USB
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  1,8 m
  
Empfänger  
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)  70 dB
  
Gewicht und Abmessungen  
Mikrofongewicht  573 g
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Desktop-Ständer  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit:
45 dB
Mikrofon-Frequenz:
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
2200 Ohm
Samplerate:
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional/ Kardioid
Schalldämpfung:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Geräteschnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1,8 m
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR):
70 dB
Mikrofongewicht:
573 g
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenmikrophone, Kopfhörer, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, tischmikrofon trust, mono mikrofone, 22614, trust, microphone, lance, gxt242, 302039, mikrofon, streaming, 20000, 2200, computer, gaming, schwarz, sidabrinis, spalvos, wired, ps4ps5, laptop, tischmikrofon, unidirektional/, kardioid, unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.