Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 16-CORE 7302P 3.3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7302P Prozessor 3 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7302P Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961272
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz
SKT SP3 128MB CACHE 155W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
16
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 607,84*
€ 664,54*
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 622,48*
€ 678,28*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 646,34*
€ 709,39*
Frei Haus
ab € 650,89*
€ 713,50*
Lager 128
Frei Haus
ab € 763,41*
€ 823,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,47*
€ 979,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,25*
€ 973,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,54*
€ 953,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,44*
€ 927,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,41*
€ 908,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.