Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 48-CORE 7552 3.35GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7552 Prozessor 2,2 GHz 192 MB L3
AMD EPYC 7552 Prozessor 2,2 GHz 192 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961279
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP3 192MB CACHE 200W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
48
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.524,96*
€ 2.660,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.624,38*
€ 2.771,28*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 2.778,62*
€ 2.927,04*
Frei Haus
ab € 2.814,37*
€ 2.951,01*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.040,32*
€ 3.184,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.660,13*
€ 3.165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.648,55*
€ 3.151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.589,62*
€ 3.081,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,39*
€ 3.038,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.524,96*
€ 3.004,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.